Beli waterpas laser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOLSEN Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)
    Mulai

    Rp869.900

  2. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  3. Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  4. HASSTON PROHEX Spirit Level Laser (Waterpass)
    Mulai

    Rp119.900

    HASSTON PROHEX Spirit Level Laser (Waterpass)
    Deskripsi:
    Memproyeksikan Vertikal dan HorizontalMemiliki alat ukur sepanjang 8 feet / 250 cmTipe penggaris ukuran standar dan metricMemiliki pegangan yg kuatAkurat dan presisi
    atribut:
    • Measuring Tool Length (cm): 250
  5. Makita Combination Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

  6. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  7. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  9. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

  11. IMEX Crossliner Laser
    Mulai

    Rp3.199.900

    IMEX Crossliner Laser
    Deskripsi:
    From the Imex professional laser manufacturers, the new L2G Mini for all indoor tasks. In high visibility green beams and standard with an elevating tripod, the L2G is compact, accurate and versatile.The iMEX L2G Mini Laser Level is low cost, compact, accurate and perfect for any indoor levelling tasks around the home such as tiling, installing cabinets or just hanging picture frames! With its high-visibility green beams and the included elevating tripod, it makes any levelling task a breeze.
  12. TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)
    Deskripsi:
    Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminium
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 48
    • Dimension 2 (mm): 48
    • Dimension 3 (mm): 19
    • Thickness (mm): 19
  13. BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BEiTER Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    Working Range - Red Laser : 15m - Green Laser : 25m
  14. Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line
    Mulai

    Rp339.900

    Taffware Self Leveling Projector Green Laser 2 Line
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang digunakan untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat ini terdiri dari 2 buah laser point sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi dimana dibutuhkan ketepatan presisi yang sempurna
  15. TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    59%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
    • Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
    • Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
    • Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
  16. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. Ozaki (Peacock) Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Ozaki (Peacock) Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)
    Deskripsi:
    Dial Gauges are widely used manufacturing plants.- The stem, made of SK quench hardened with strength, is malfunction-free due to fastening.- The shock-proof mechanism prevents gears from damage due to shocks arisen by abruptly pushing up the spindle.- The turning section of the outer frame sealed by the O-ring and the back inside sealed by the packing are waterproof and dust-proof in construction.- The back is increased in strength by four screws, and the lug can be turned 90 degrees in the installation way.
    atribut:
    • Graduation (mm): 0.01
    • Repeatability (µm): 5
  18. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga waterpas laser Terbaru October 2026
TOLSEN Meteran Laser Level Cross Line (Laser Line)Rp869.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
Makita Rotary Hammer SDS - Plus (Mesin Bor Bobok Beton)Rp6.399.900
HASSTON PROHEX Spirit Level Laser (Waterpass)Rp119.900
Makita Combination Hammer Drill (Mesin Bor Beton)Rp2.399.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)Rp469.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)